| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-2731260 Herst.-Nr.: 3AK21492AA EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Als weltweit führender Hersteller auf dem Gebiet der Übertragungs- und schnellen Zugangssysteme gehört Alcatel zu den Hauptakteuren im Telekommunikations- und Internetmarkt. Aufgrund langjähriger Erfahrung mit Kommunikationsnetzen, einem umfassenden Produkt- und Serviceangebot sowie der weltweit starken Präsenz kann der Konzern allen Wünschen seiner Kunden gerecht werden, unabhängig davon, ob es sich um Betreiber, Internet-Diensteanbieter, Firmen oder Privatkunden handelt. Alcatel-Lucent - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m Weitere Informationen: Allgemein | Länge | 3 m | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkabel | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| |