Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Parallel-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2599266
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC1284B
EAN/GTIN:
     4710423771901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Centronics
Centronics Adapter
USB Centronics Adapter
USB D-Sub Adapter
ATEN - Parallel-Adapter - USB - IEEE 1284
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Parallel-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Datenübertragungsrate
1.2 Mbps
Verdrahtungstyp
Parallel
Ports
IEEE 1284
Verschiedenes
Montagekit
Nicht vorhanden
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell (integriert) - 1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95 OSR 2.1, Microsoft Windows 98/2000
Min. Arbeitsspeicher
16 MB
Maße und Gewicht
Breite
5.3 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
0.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig - männlich - 1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.