Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Tripp Lite Series Keyspan High Speed USB to Serial Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1596024
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     USA-19HS
EAN/GTIN:
     0672603000413
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der Tripp Lite Keyspan High Speed USB to Serial Adapter ist ein unverzichtbares Werkzeug für den Anschluss serieller Geräte an moderne Computer. Dieser Adapter verfügt über ein 91,4 cm langes USB-A-auf-USB-B-Kabel, das eine einfache und zuverlässige Verbindung ermöglicht. Durch die Unterstützung von Datenübertragungsraten von bis zu 230 Kbps gewährleistet er eine effiziente Kommunikation zwischen Geräten. Er wurde für eine breite Kompatibilität entwickelt und funktioniert nahtlos sowohl mit Mac- als auch mit PC-Plattformen und ist für Windows Vista zertifiziert, was eine reibungslose Integration in Ihre bestehende Einrichtung gewährleistet. Sein externer Formfaktor ermöglicht eine Plug-and-Play-Installation und macht ihn zu einer benutzerfreundlichen Lösung für den Zugriff auf serielle Schnittstellen moderner Computer. Ob Sie nun industrielle Geräte, Netzwerkausrüstung oder wissenschaftliche Instrumente anschließen, dieser Adapter bietet eine zuverlässige Brücke zu Ihren älteren Geräten.
Eaton Tripp Lite Series Keyspan High Speed USB to Serial Adapter - Serieller Adapter - USB - RS-232 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Vereinigte Staaten
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Datenübertragungsrate
230 Kbps
Ports
RS-232
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B (extern) - 91.4 cm
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows CE 3.0, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Pocket PC, Apple MacOS X 10.1.3 oder später, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Zusätzliche Anforderungen
USB-Anschluss
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.