Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerpen E5-70 S/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1473425
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.08.9273
EAN/GTIN:
     7611990757541
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kerpen E5-70 S/F - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - Paare in Metallfolie (PiMf) - CAT 6 - halogenfrei - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Paare in Metallfolie (PiMf)
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Grün
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
27
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Verdrahtungsschema
T568B
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.