Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya Ethernet Routing Switch 5510-24T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1444453
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     AL1001B04-E5
EAN/GTIN:
     0056097044953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Die Ethernet-Routing-Switch-5000-Serie wurde für Unternehmensrechenzentren, Verteilerschränke und kleine Kernanwendungen entwickelt und bietet ein hohes Maß an Leistung und eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen. Zu den Merkmalen gehören eine branchenführende, belastbare Stacking-Kapazität sowie erweiterte Routing-, QoS-, Konvergenz- und Sicherheitsfunktionen. Der 5510-24T eignet sich für hochleistungsfähige Verteilerschrankanwendungen oder als horizontal gestapelter Top-of-Rack-Switch im Rechenzentrum. Diese Option mit relativ geringer Dichte bietet 24 10/100/1000-Ports, darunter zwei in einer Combo-Konfiguration mit 1000BASE-X SFP-Uplink-Ports.
Avaya Ethernet Routing Switch 5510-24T - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 + 2 x Shared SFP - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Layer 3 switching, IP-Steuerung, Selbstkorrektur der Twisted-Pair-Polaritätsumkehrung, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Trunking, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Traffic Shaping, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, verwaltbar, stapelbar, MAC-Adressenfilter
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Status, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
RMON 2, SNMP, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2)
Gehäusetyp
Desktop 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 + 2 x Shared SFP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, BSMI CNS 13438 Class A, cUL, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, NOM, VCCI Klasse A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, CSA 22.2 No. 60950, CB, AS/NZ 3548 Class A, ICES-003 Klasse A, RoHS
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x Stacking-Kabel - 45.7 cm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
135 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Maße und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
38.7 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
5.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x D-Sub (DB-9), 9-polig Management ¦ 2 x Netzwerk-Stapelvorrichtung ¦ 2 x SFP (mini-GBIC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.376,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,72*
€ 1.638,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,22*
€ 1.613,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.