Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Expansion Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9606679
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKP22000400
EAN/GTIN:
     8719706045964
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Seagate Expansion - Festplatte - 22 TB - extern (Stationär) - USB 3.0 - Schwarz - mit Seagate Rescue Data Recovery
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.9 mm
Tiefe
178.75 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1.176 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
22 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Kombiniert mit
Seagate Rescue Data Recovery
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern - 45.72 cm
Stromversorgung
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21.2 cm
Transporttiefe
21.8 cm
Transporthöhe
7.7 cm
Transportgewicht
1.342 kg
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 324,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,25*
€ 385,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,98*
€ 383,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,03*
€ 332,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
€ 107,85*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
€ 126,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
€ 91,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
€ 29,14*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
€ 83,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
€ 8,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
€ 10,88*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
€ 206,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000R/1000G
€ 79,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
€ 90,14*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
€ 143,80*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
€ 52,20*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/256GB
€ 181,21*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000R/2000G
€ 124,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
€ 236,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.