Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solidigm P5336 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9602111
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A93075
EAN/GTIN:
     0889488727902
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Das Lenovo Solidigm P5336 ist ein Solid-State-Laufwerk, das Leistung und Zuverlässigkeit für moderne Datenspeicheranforderungen bietet. Mit einer Kapazität von 30,72 TB kann es große Datenmengen aufnehmen und bietet gleichzeitig schnelle Zugriffsgeschwindigkeiten mit einer internen Datenrate von bis zu 3,4 GB/s. Diese SSD wurde für leseintensive Anwendungen entwickelt und verfügt über eine Belastbarkeit von 31,5 PB und eine geringe durchschnittliche Latenz von 8 µs, was eine schnelle Datenabfrage und -übertragung gewährleistet. Dank der Hot-Swap-Fähigkeit eignet sich das Laufwerk für dynamische Umgebungen, in denen die Betriebszeit von entscheidender Bedeutung ist. Bei der Entwicklung des P5336 wurde auf Zuverlässigkeit geachtet. Das Laufwerk bietet einen durchgängigen Schutz des Datenpfads, Schutz vor Datenverlust bei Stromausfall und eine thermische Überwachung, um wertvolle Daten zu schützen. Er arbeitet effektiv in einem breiten Temperaturbereich von 0 °C bis 70 °C und hält mit einer Stoßfestigkeit von 1000 g auch rauen Bedingungen stand. Die Einhaltung einer Vielzahl von Standards unterstreicht sein Qualitätsversprechen und macht den Solidigm P5336 zur ersten Wahl für Speicheranforderungen auf Unternehmensebene.
Solidigm P5336 - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 30.72 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
146 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
30.72 TB
Merkmale
End-to-End-Datenpfadschutz, Datenschutz bei Stromausfall, Thermal Monitoring, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D Quad-Level Cell (QLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Title 47, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, EN 55024:1998, EN 55022:2006, EN 60950-1 Second Edition, UL/CSA EN-60950-1 2nd Edition, Directive 2006/95/EC, C-Tick AS/NZS3584, BSMI CNS 13438, KCC Article 11.1, ROHS Directive 2011/65/EU, WEEE Directive 2002/96/EC
Stromversorgung
Energieverbrauch
15 Watt (Lesen) ¦ 23 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
95 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 gRMS @ 5-800 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
8 µs
Interner Datendurchsatz
3.4 GBps (lesen)/ 3 GBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1005000 IOPS
4 KB Random Write
32500 IOPS
SSD-Leistung
31.5 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.56
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Weitere Suchbegriffe: Solid State Drive, ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12.893,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.893,72*
€ 15.343,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.796,41*
€ 15.227,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.561,20*
€ 14.947,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.487,98*
€ 14.860,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.