Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solidigm P5336 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9602110
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A93076
EAN/GTIN:
     0889488727919
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Das Lenovo Solidigm P5336 ist für hohe Speicheranforderungen ausgelegt und bietet eine Kapazität von 61,44 TB. Mit einer durchschnittlichen Latenzzeit von 8 µs und internen Datenraten von bis zu 3,4 GB/s gewährleistet dieses Solid-State-Laufwerk den Zugriff auf Daten und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen. Seine robuste Bauweise hält Betriebstemperaturen von 0 °C bis 70 °C und Lagerbedingungen von -55 °C bis 95 °C stand und gewährleistet Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen. Mit Funktionen wie durchgängigem Datenpfadschutz und Schutz vor Datenverlust bei Stromausfall legt das P5336 den Schwerpunkt auf Datenintegrität. Darüber hinaus sorgt die thermische Überwachung für optimale Betriebsbedingungen, während die Hot-Swap-Fähigkeit die Flexibilität beim Speichermanagement erhöht. Das Laufwerk ist ideal für leseintensive Workloads geeignet und verfügt über eine SSD-Lebensdauer von 65,2 PB, was eine langfristige Leistung und Effizienz gewährleistet.
Solidigm P5336 - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 61.44 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
146 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
61.44 TB
Merkmale
End-to-End-Datenpfadschutz, Datenschutz bei Stromausfall, Thermal Monitoring, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D Quad-Level Cell (QLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Title 47, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, EN 55024:1998, EN 55022:2006, EN 60950-1 Second Edition, UL/CSA EN-60950-1 2nd Edition, Directive 2006/95/EC, C-Tick AS/NZS3584, BSMI CNS 13438, KCC Article 11.1, ROHS Directive 2011/65/EU, WEEE Directive 2002/96/EC
Stromversorgung
Energieverbrauch
16 Watt (Lesen) ¦ 24 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
95 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 gRMS @ 5-800 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
8 µs
Interner Datendurchsatz
3.4 GBps (lesen)/ 3 GBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1005000 IOPS
4 KB Random Write
33500 IOPS
SSD-Leistung
65.2 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.58
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Weitere Suchbegriffe: Solid State Drive, ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29.467,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.467,44*
€ 35.066,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.375,47*
€ 34.956,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29.138,63*
€ 34.674,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.