Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Slide N Scan Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9584727
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     RODFS50
EAN/GTIN:
     0843812123013
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
filmscanner
Der digitale Filmscanner Slide N Scan von Kodak ist auf Komfort und Qualität ausgelegt und damit ein unverzichtbares Gerät für die Bewahrung wertvoller Erinnerungen. Sein tragbarer Formfaktor ermöglicht eine einfache Handhabung, während die maximale Fotoauflösung von 22 MP sicherstellt, dass jedes gescannte Dia und jeder gescannte Film die Farben und Details lebendig wiedergibt. Mit der Quick-Feeding Tray-Technologie werden Scansitzungen schneller und effizienter, da sowohl manuelle als auch automatische Dokumentenzufuhr möglich ist. Dieser Scanner unterstützt eine Vielzahl von Dokumenttypen, einschließlich Filme und Dias, und ist somit vielseitig einsetzbar. Mit Funktionen wie dem automatischen Farbabgleich und der automatischen Belichtungssteuerung optimiert der Kodak Slide N Scan den Scanvorgang, um hochwertige digitale Bilder zu erzeugen. Der kristallklare Bildschirm bietet eine intuitive Schnittstelle zur Überprüfung und Verbesserung Ihrer Scans. Zusätzliche Funktionen wie das Scannen auf Flash-Karte und PC bieten Flexibilität und stellen sicher, dass Ihre digitalen Erinnerungen leicht zugänglich und gemeinsam nutzbar sind. Dieser Scanner ist ideal für alle, die Filmfotos digitalisieren möchten, und bietet eine Mischung aus Funktionalität und Leistung.
Kodak Slide N Scan Digital - Filmabtaster - CMOS - 35 mm-Film - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Filmabtaster - tragbar
Schnittstellentyp
USB 2.0
Zusatzfunktionen
Scannen auf Flash-Karte, Scan to PC
Max. unterstützte Dokumentgröße
Film 135 (35 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Medienhandhabung
Unterstützter Dokumenttyp
Diapositive, Folie / Film
Dokumentenzuführungstyp
Manuell, automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungsbürste, 135 Filmadapter, 126 Filmadapter, 110 Filmadapter, 50 x 50 hinged slide holder
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Scanner
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Merkmale
Automatischer Farbabgleich, automatische Belichtungssteuerung, Continuous Scanning, One-Touch button, Fixfokus, 14MP Farbsensor, 22 MP maximale Bildauflösung, 5" LCD screen, kristallklarer Bildschirm, Quick-Feeding Tray Technology, Digital Picture Frame FunKtion, integrated image editing, RGB Color Adjustment
Scansensor-Typ
CMOS
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.6 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
13.4 cm
Gewicht
380 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type C ¦ HDMI
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD Memory Card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 211,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,45*
€ 251,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,18*
€ 229,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.