Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Creator Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9583036
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDE62C-1T00-G25
EAN/GTIN:
     0619659216177
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
SanDisk Creator Phone - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.84 mm
Tiefe
8.25 mm
Höhe
1.1 mm
Gewicht
54 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Wasserfest, staubresistent
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Magnetischer Ring
Kennzeichnung
IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
1000 MBps (lesen)/ 950 MBps (Schreiben)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.7 cm
Transporttiefe
3.3 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adobe Creative Cloud (1-Monats-Abonnement)
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS 14 or later, Apple iOS 17 oder höher, Apple iPadOS 17 oder später, Android 14 oder höher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 125,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.