Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VG2762-4K LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9574130
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VG2762-4K-EU
EAN/GTIN:
     0766907024579
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Der ViewSonic VG2762-4K ist ein 27-Zoll-Desktop-Monitor, der mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 jedes Detail klar und deutlich wiedergibt. Ausgestattet mit einem SuperClear IPS-Panel bietet dieser Monitor einen Farbraum von 104 % sRGB und unterstützt eine 10-Bit-Farbtiefe, die lebendige und genaue Farben liefert. Die HDR10-Fähigkeit des Monitors verbessert den Dynamikbereich und macht ihn für verschiedene Multimedia-Anwendungen geeignet.
ViewSonic VG2762-4K - LED-Monitor - 68.6 cm (27") (26.96" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.4 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche
68.466 cm (26.96")
Besonderheiten
SuperClear IPS Panel Technology, Blaulichtfilter-Technologie, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, 3-seitig rahmenlos, flimmerfreie Technologie, ViewMode, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling)
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Türkisch, Tschechisch, Vietnamesisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (tradionell), Japanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
4 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive), 4 ms (Grau-zu-Grau typisch)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.4 cm x 21.4 cm x 39.43 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.1554 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
40 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
15 - 204 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
Farbraum
104% sRGB, 72% NTSC
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabel - Organizer
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
CE/EMC, CB, RoHS, ERP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
40 Watt
Stromverbrauch (typisch)
32 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
28 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
26 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort ¦ 2 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 21.4 cm - Höhe: 39.43 cm - Gewicht: 6.4 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 21.4 cm - Höhe: 54.43 cm - Gewicht: 6.4 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 5.3 cm - Höhe: 36.6 cm - Gewicht: 4.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
77.5 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
46.5 cm
Transportgewicht
8.2 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-3.5/20
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Neigung, Drehung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 213,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,80*
€ 253,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.