Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech VUE-2190 LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9552742
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     VUE-2190-SX25PX-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Advantech VUE-2190 - LCD-Monitor - 48.3 cm (19") - offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 1024 SXGA - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5 kg
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Besonderheiten
Glasabdeckung
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
42.36 cm x 4.65 cm x 34.86 cm
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
SXGA 1280 x 1024
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Lokalisierung
Europa, Vereinigte Staaten, Großbritannien, Taiwan
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DVI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
4 x Stahl-Seitenträgerschiene, 8 x M4 x 5 mm Schraube, 8 x M4-Schraube
Kennzeichnung
BSMI, CB, CCC, FCC, UKCA, RoHS, IP65 vorne, IK07
Stromversorgung
Eingangsspannung
DC 12 V
Stromverbrauch (typisch)
18 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
4 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D ¦ HDMI ¦ USB-B (nur Touchscreen) ¦ Audio Line-In
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61 cm
Transporttiefe
47.5 cm
Transporthöhe
26 cm
Transportgewicht
7 kg
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Capacitance Intelligence (PCAP)
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 698,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,50*
€ 831,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,04*
€ 827,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,08*
€ 812,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,44*
€ 793,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,75*
€ 741,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.