Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Industriemonitor
>
Artikel
Elo 1564L LED-Monitor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-9551712
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E971256
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Der Elo 1564L bietet ein schlankes Open-Frame-Design mit einer Diagonale von 15,6 Zoll und liefert atemberaubende Full-HD-Darstellung bei einer nativen Auflösung von 1920 x 1080. Ausgestattet mit TFT-Aktivmatrix-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung bietet dieser Monitor eine Helligkeit von 450 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 1000:1 und sorgt so für ein klares Bild, das in jeder Umgebung hervorsticht. Mit einem weiten horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von +89 / -89 Grad ermöglicht er eine flexible Aufstellung und Betrachtung für mehrere Benutzer. Der 1564L ist mit der Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie ausgestattet und unterstützt 10-Punkt-Multitouch für ein dynamisches Benutzererlebnis. Dieser Monitor ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt unter anderem über einen optisch geklebten Touchscreen und die Möglichkeit des 24/7-Betriebs, was ihn zu einer hervorragenden Wahl für verschiedene Anwendungen macht. Die Konnektivität ist mit Schnittstellen wie HDMI, DisplayPort und USB-C nahtlos und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Setups.
Elo 1564L - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 450 cd/m² - 1000:1 - 25 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.23 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
39.6 cm (15.6")
Besonderheiten
Optically Bonded, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, 24/7 Betriebsmodus
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
450 cd/m²
Reaktionszeit
25 ms (typisch)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
37.5 cm x 3.16 cm x 22.44 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 80 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
405 cd/m²
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB Touch-Kabel - USB Typ A auf C ¦ 1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
EEI Label
Kennzeichnung
RCM, cUL, IC, China CCC, TUV, UKCA, VCCI, KCC, Mexico NOM, BSMI, UL, FCC, CB, RoHS, China RoHS, WEEE, UL62368, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, DDC/CI, IPX1 vorne
Stromversorgung
Energierverbrauch Sleep
0.45 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.25 Watt
Stromverbrauch (typisch)
12.95 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ USB-C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
45 cm
Transporttiefe
14.1 cm
Transporthöhe
30.2 cm
Transportgewicht
4.12 kg
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
einbaumonitor 15 zoll
,
einbaumonitor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 460,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,62*
€ 548,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,37*
€ 547,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,91*
€ 536,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,27*
€ 529,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,64*
€ 493,42
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Befestigungskit (Klammer)
Elo Touch Solutions
E147211
€ 12,39*
Zubehör
Elo Befestigungskit (Klammer)
Elo Touch Solutions
E203787
€ 12,39*
Zubehör
Elo Monitorhalterung
Elo Touch Solutions
E727550
€ 14,68*
Zubehör
Elo Replacement Bracket Kit
Elo Touch Solutions
E530432
€ 16,15*
Zubehör
Elo Touch Solutions E163604 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E163604
€ 97,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions E180092 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 50 W Schwarz
Elo Touch Solutions
E180092
€ 30,61*
Zubehör
Elo Touch Solutions E323425 Monitor-Ersatzteil
Elo Touch Solutions
E323425
€ 71,47*
Zubehör
Elo Touch Solutions E579652 Zubehör für Monitorhalterung
Elo Touch Solutions
E579652
€ 95,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions E668194 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E668194
€ 152,84*
Zubehör
Elo Touch Solutions E711274 Monitorzubehör
Elo Touch Solutions
E711274
€ 92,46*
Zubehör
Elo Touch Solutions E860319 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E860319
€ 64,23*
Zubehör
Elo Touch Solutions E939253 Rack Zubehör
Elo Touch Solutions
E939253
€ 78,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions Elo Touch Solution E571601 Netzteil und Spannungswandler
Elo Touch Solutions
E571601
€ 34,93*
Zubehör
Elo Videokonverter
Elo Touch Solutions
E538507
€ 18,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.