Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS3678-XR Ethernet Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9529173
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS3678-XR3RF50AS1W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Zebra DS3678-XR ist ein robuster Barcode-Scanner, der für den Einsatz in schwierigen Umgebungen konzipiert wurde. Mit der Fähigkeit, eine Vielzahl von Barcodetypen, einschließlich QR-Codes, Code 39 und Data Matrix, zu lesen, passt er sich an verschiedene Scananforderungen an. Seine fortschrittliche Digimarc Barcode-Technologie sorgt für eine effiziente Verarbeitung digitaler Wasserzeichen und steigert die Produktivität und Genauigkeit.
Zebra DS3678-XR - Ethernet Kit - Barcode-Scanner - tragbar - ER - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 4.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe
Industriell grün
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth 4.0 LE
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell
Zubehör im Lieferumfang
Cradle, Netzwerkadapter
Kennzeichnung
FIPS 140-3, EN 50581:2012, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011, RoHS, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, UL 60950-1 Second Edition, CU, EN 62471:2008, IEC 62471:2006, UL, VDE, EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-6-2, EN 60601-1-2:2007, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR47 Part 15 B Class B, ICES-003 issue 5 Class B, IEC 60601-1-2:2007, Bluetooth Class 1, IP68, IP65
Stromversorgung
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
2,4 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.7 cm
Tiefe
14.2 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
410 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth 4.0
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
Robust, Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), 25 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 10 kV ESD-Schutz (direkte Entladung), 10 kV ESD-Schutz (indirekte Entladung), Digimarc Barcode Technology
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
520 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Sensorauflösung
1920 x 1080
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Code 39, Code 128, Codabar, NW-7, Code 11, MSI-Plessey, UPC/EAN-Erweiterung, Industrial 2 aus 5, Koreaner 3 von 5, GS1 DataBar, Base 32, italienischer Pharmacode, PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC39, Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR-Code, Chinese Sensible Code, Han Xin, Postal Code
Fokusbereich der Scan Engine
Extended Range (ER)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastaturweiche / USB / RS-232
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.050,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,20*
€ 1.249,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,05*
€ 1.226,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,64*
€ 1.199,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,97*
€ 1.144,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
21-52612-01R
€ 107,42*
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
€ 16,00*
Zubehör
Zebra
11-35035-01R
€ 56,15*
Zubehör
Zebra
CBA-U45-S15ZAR
€ 85,37*
Zubehör
Zebra
PWRS-14000-251R
€ 611,46*
Zubehör
Zebra
PWRS-14000-252R
€ 597,02*
Zubehör
Zebra
11-66553-06R
€ 28,26*
Zubehör
Zebra
BRKT-MM0036W-00
€ 63,86*
Zubehör
Zebra
BTRY-36IAB0E-00
€ 64,02*
Zubehör
Zebra
CBA-K63-S07PAR
€ 27,66*
Zubehör
Zebra
CBA-R07-S07PAR
€ 34,69*
Zubehör
Zebra
CBA-R21-S15PAR
€ 67,43*
Zubehör
Zebra
CBA-R71-C09ZAR
€ 65,53*
Zubehör
Zebra
CBA-RF0-S07PAR
€ 53,40*
Zubehör
Zebra
CBA-RF1-C09PAR
€ 55,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.