Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Zebra DS3608-XR USB Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-9529171
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
DS3608-XR3U4602ZVW
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Zebra DS3608-XR ist ein vielseitiger Handheld-Barcodescanner, der für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Mit einem robusten 2D-Imager und einer Sensorauflösung von 1920 x 1080 gewährleistet er das genaue Scannen einer Vielzahl von Barcodes, einschließlich QR-Codes, Code 128 und Data Matrix-Formaten. Dieser Scanner arbeitet effizient in einem weiten Temperaturbereich von -30°C bis 50°C und eignet sich für verschiedene Anwendungen. Die fortschrittliche Digimarc Barcode-Technologie verbessert die Lesbarkeit, während das robuste Design für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen sorgt. Zusätzlich zu seiner Leistung zeichnet sich der DS3608-XR durch eine robuste Konstruktion mit einer Fallhöhe von 2,4 m auf Beton aus. Über die kabelgebundene Schnittstelle bietet er zahlreiche Anschlussmöglichkeiten sowie Benachrichtigungen über Piepser, LED-Anzeige und Vibration, um die Benutzerinteraktion zu verbessern. Der erweiterte Fokusbereich und die außergewöhnlichen Neigungs- und Schräglagenwinkel erleichtern das Scannen und tragen zu einem nahtlosen Arbeitsablauf in jeder Betriebsumgebung bei.
Zebra DS3608-XR - USB Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - ER - 2D-Imager - decodiert - Schnittstellenkabel erforderlich - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Industriell grün
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell
Zubehör im Lieferumfang
Netzwerkadapter
Kennzeichnung
IP67, EN 50581:2012, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011, RoHS, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, UL 60950-1 Second Edition, CU, EN 62471:2008, IEC 62471:2006, UL, VDE, EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-6-2, EN 60601-1-2:2007, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR47 Part 15 B Class B, ICES-003 issue 5 Class B, IEC 60601-1-2:2007, FIPS 140-3
TAA-kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
2,4 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
308 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
Schnittstellenkabel erforderlich
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
Robust, Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), 25 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 10 kV ESD-Schutz (direkte Entladung), 10 kV ESD-Schutz (indirekte Entladung), Digimarc Barcode Technology
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
520 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Sensorauflösung
1920 x 1080
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Code 39, Code 128, Codabar, NW-7, Code 11, MSI-Plessey, UPC/EAN-Erweiterung, Industrial 2 aus 5, Koreaner 3 von 5, GS1 DataBar, Base 32, italienischer Pharmacode, PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC39, Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR-Code, Chinese Sensible Code, Han Xin, Postal Code
Fokusbereich der Scan Engine
Extended Range (ER)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastaturweiche / USB / RS-232
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Strichcodeleser
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner usb
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 561,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,24*
€ 667,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,95*
€ 660,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,46*
€ 657,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,89*
€ 646,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,56*
€ 608,76
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motorola 21-52612-01R Halterung Passive Halterung Barcodescanner
Zebra
21-52612-01R
€ 107,42*
Zubehör
Motorola CBA-U45-S15ZAR Barcodeleser-Zubehör
Zebra
CBA-U45-S15ZAR
€ 85,37*
Zubehör
Motorola PWRS-14000-251R Ladegerät für Mobilgeräte PDA
Zebra
PWRS-14000-251R
€ 611,46*
Zubehör
Motorola PWRS-14000-252R Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz, Grau
Zebra
PWRS-14000-252R
€ 597,02*
Zubehör
Motorola Wall Mount Holder Schwarz
Zebra
11-66553-06R
€ 28,26*
Zubehör
Zebra CBA-K63-S07PAR Barcodeleser-Zubehör
Zebra
CBA-K63-S07PAR
€ 27,66*
Zubehör
Zebra CBA-R07-S07PAR Barcodeleser-Zubehör
Zebra
CBA-R07-S07PAR
€ 34,69*
Zubehör
Zebra CBA-R21-S15PAR Barcodeleser-Zubehör
Zebra
CBA-R21-S15PAR
€ 67,43*
Zubehör
Zebra CBA-R71-C09ZAR Serien-Kabel Schwarz 2,8 m RS232 DB9
Zebra
CBA-R71-C09ZAR
€ 65,53*
Zubehör
Zebra CBA-RF0-S07PAR Serien-Kabel 2 m RS232
Zebra
CBA-RF0-S07PAR
€ 53,40*
Zubehör
Zebra CBA-RF1-C09PAR Barcodeleser-Zubehör
Zebra
CBA-RF1-C09PAR
€ 55,36*
Zubehör
Zebra CBA-RF2-C09ZAR Serien-Kabel Schwarz 2,8 m RS232 DB9
Zebra
CBA-RF2-C09ZAR
€ 51,57*
Zubehör
Zebra CBA-RF3-C09ZAR Serien-Kabel Schwarz 2,8 m RS232 DB9
Zebra
CBA-RF3-C09ZAR
€ 68,51*
Zubehör
Zebra CBA-RF5-S07ZAR Serien-Kabel Schwarz 0,82296 m DB-9 RJ-45
Zebra
CBA-RF5-S07ZAR
€ 75,03*
Zubehör
Zebra CBA-U44-S15PAR Barcodeleser-Zubehör
Zebra
CBA-U44-S15PAR
€ 67,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.