Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS3608-XR Ethernet Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9529169
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS3608-XR3RF50AZVW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Zebra DS3608-XR ist ein vielseitiger Handheld-Barcodescanner, der für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Mit einem robusten 2D-Imager und einer Sensorauflösung von 1920 x 1080 gewährleistet er das genaue Scannen einer Vielzahl von Barcodes, einschließlich QR-Codes, Code 128 und Data Matrix-Formaten. Dieser Scanner arbeitet effizient in einem weiten Temperaturbereich von -30°C bis 50°C und eignet sich für verschiedene Anwendungen. Die fortschrittliche Digimarc Barcode-Technologie verbessert die Lesbarkeit, während das robuste Design für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen sorgt. Zusätzlich zu seiner Leistung zeichnet sich der DS3608-XR durch eine robuste Konstruktion mit einer Fallhöhe von 2,4 m auf Beton aus. Über die kabelgebundene Schnittstelle bietet er zahlreiche Anschlussmöglichkeiten sowie Benachrichtigungen über Piepser, LED-Anzeige und Vibration, um die Benutzerinteraktion zu verbessern. Der erweiterte Fokusbereich und die außergewöhnlichen Neigungs- und Schräglagenwinkel erleichtern das Scannen und tragen zu einem nahtlosen Arbeitsablauf in jeder Betriebsumgebung bei.
Zebra DS3608-XR - Ethernet Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - ER - 2D-Imager - decodiert - Schnittstellenkabel erforderlich - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Industriell grün
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell
Zubehör im Lieferumfang
Netzwerkadapter
Kennzeichnung
IP67, EN 50581:2012, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011, RoHS, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, UL 60950-1 Second Edition, CU, EN 62471:2008, IEC 62471:2006, UL, VDE, EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-6-2, EN 60601-1-2:2007, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR47 Part 15 B Class B, ICES-003 issue 5 Class B, IEC 60601-1-2:2007, FIPS 140-3
TAA-kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
2,4 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
308 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
Schnittstellenkabel erforderlich
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
Robust, Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), 25 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 10 kV ESD-Schutz (direkte Entladung), 10 kV ESD-Schutz (indirekte Entladung), Digimarc Barcode Technology
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
520 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Sensorauflösung
1920 x 1080
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Code 39, Code 128, Codabar, NW-7, Code 11, MSI-Plessey, UPC/EAN-Erweiterung, Industrial 2 aus 5, Koreaner 3 von 5, GS1 DataBar, Base 32, italienischer Pharmacode, PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC39, Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR-Code, Chinese Sensible Code, Han Xin, Postal Code
Fokusbereich der Scan Engine
Extended Range (ER)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastaturweiche / USB / RS-232
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 792,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,11*
€ 942,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,06*
€ 942,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,36*
€ 931,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,03*
€ 911,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,96*
€ 868,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
21-52612-01R
€ 107,42*
Zubehör
Zebra
CBA-U45-S15ZAR
€ 85,37*
Zubehör
Zebra
PWRS-14000-251R
€ 611,46*
Zubehör
Zebra
PWRS-14000-252R
€ 597,02*
Zubehör
Zebra
11-66553-06R
€ 28,26*
Zubehör
Zebra
CBA-K63-S07PAR
€ 27,66*
Zubehör
Zebra
CBA-R07-S07PAR
€ 34,69*
Zubehör
Zebra
CBA-R21-S15PAR
€ 67,43*
Zubehör
Zebra
CBA-R71-C09ZAR
€ 65,53*
Zubehör
Zebra
CBA-RF0-S07PAR
€ 53,40*
Zubehör
Zebra
CBA-RF1-C09PAR
€ 55,36*
Zubehör
Zebra
CBA-RF2-C09ZAR
€ 51,57*
Zubehör
Zebra
CBA-RF3-C09ZAR
€ 68,51*
Zubehör
Zebra
CBA-RF5-S07ZAR
€ 75,03*
Zubehör
Zebra
CBA-U44-S15PAR
€ 67,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.