Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZK708T DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9508819
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7L112EZ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entdecken Sie den Optoma ZK708T, einen Hochleistungs-Digitalprojektor, der Präsentationen und Multimedia-Erlebnisse aufwertet. Mit einer Helligkeit von 7000 Lumen und Ultra HD 4K-Auflösung liefert er außergewöhnlich lebendige und detaillierte Bilder und ist damit perfekt für eine Vielzahl von Umgebungen, von Klassenzimmern bis hin zu Konferenzräumen. Der Projektor unterstützt ein dynamisches Kontrastverhältnis von 300000:1, das tiefste Schwarztöne und hellste Weißtöne hervorhebt, und zeigt über eine Milliarde Farben für ein wirklich beeindruckendes Seherlebnis. Der ZK708T bietet nicht nur ein hervorragendes visuelles Erlebnis, sondern verfügt auch über integrierte Stereolautsprecher, die für eine leistungsstarke Audioausgabe sorgen, die das atemberaubende Bildmaterial ergänzt. Seine umfassenden Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI-, VGA- und USB-Anschlüsse, ermöglichen die nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Geräten. Darüber hinaus ist der Projektor für eine lange Lebensdauer ausgelegt und verfügt über eine Laserlampe mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden sowie einen Staubschutz nach IP6X-Standard. Ob für den täglichen Dauereinsatz oder für besondere Anlässe, der Optoma ZK708T ist eine zuverlässige Wahl für die Bereitstellung hochwertiger Präsentationen und Multimedia-Inhalte.
Optoma ZK708T - DLP-Projektor - Laser - 3D - 7000 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung, Batterien, Netzkabel
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Schallemission (Sparmodus)
33 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
37.4 cm
Tiefe
30.2 cm
Höhe
11.7 cm
Gewicht
6.3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
106% / 126%
Horizontale Objektivverschiebung
-10% / 10%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
80 cm - 767 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 140 kHz
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, 24/7-Betrieb, 360-Grad-Projektion, Projektion im Hochformat, Direct Power On, Auto Power Off, Telnet-kompatibel, Crestron RoomView, AMX Device Discovery, Extron IPLink certified, Spielemodus, 4 Corner Correction, DuraCore, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG)
Farbunterstützung
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
OSD-Sprachen
Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Farsi, Finnisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Russisch, Rumänisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (tradionell), Türkisch, Vietnamesisch
Helligkeit
7000 lm
Kontrastverhältnis
300000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1.3 m - 7.8 m
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2 - 1.92:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x Audio Line-In - 3,5-mm-Klinkenstecker ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - 3,5-mm-Klinkenstecker ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger ¦ 1 x HDBaseT ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x seriell RS-232
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.859,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.859,57*
€ 4.592,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.836,89*
€ 4.565,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.777,68*
€ 4.495,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.746,61*
€ 4.458,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.727,71*
€ 4.435,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.