Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Q27B3CF2 B3 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9505504
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     Q27B3CF2/EUR
EAN/GTIN:
     4038986181464
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
AOC Q27B3CF2 - B3 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 1500:1 - 1 ms - HDMI, USB-C - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.51 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Low Blue Light-Technologie, Ultra Narrow Bezels, Global Dimming
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
14 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.66 cm x 22.98 cm x 50.86 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1500:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.2331 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 115 kHz
Ppi
109
USB-Spannungsversorgung
65 Watt
Farbraum
96.2% DCI-P3 (CIE 1976), 83% NTSC (CIE 1931), 117.2% sRGB (CIE 1931), 86.8% Adobe RGB (CIE 1931), 103.5% Adobe RGB (CIE 1976), 86.4% DCI-P3 (CIE 1931), 105.3% NTSC (CIE 1976), 120.8% sRGB (CIE 1976)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, mattes strukturiertes Finish
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.5 m ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1.8 m
MTBF
30,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
35 Watt
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 65 W) ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream (Schnellladung) ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.66 cm - Tiefe: 22.98 cm - Höhe: 50.86 cm - Gewicht: 5.51 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.66 cm - Tiefe: 22.98 cm - Höhe: 39.86 cm - Gewicht: 5.51 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.66 cm - Tiefe: 35.67 cm - Höhe: 45.6 cm - Gewicht: 3.97 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
82 cm
Transporttiefe
48.1 cm
Transporthöhe
16.2 cm
Transportgewicht
8.62 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+25
Höheneinstellung
110 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 86,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.