Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 8680iB Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9505151
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     8680IB300-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell 8680iB Standard - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.0 LE
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Wireless Connectivity
NFC, Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.0 LE
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Glove mount attachment
Kennzeichnung
Bluetooth Class 1, IP54
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.6 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
3.13 cm
Gewicht
151 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.0 LE
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
20 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 10 kV ESD-Schutz (Kontaktentladung), LCD display, Bluetooth audio streaming
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Max. Gebrauchsdistanz
79.3 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Pitch (Grad)
45
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
20%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, TLC39, Codablock F, IATA 2/5, UPC-E1, UPC-E0, Trioptic Code, UPC-A/EAN-13 mit Extended Coupon Code, MacroPDF417, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Codablock A, MSI, GS1-128, DotCode, NEC 2 of 5, Straight 2 of 5, Han Xin, Chinese Sensible Code
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,86*
€ 894,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,43*
€ 887,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,19*
€ 874,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,29*
€ 852,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,61*
€ 802,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.