Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDK-1110WR LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9056669
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDK-1110WR-55WSA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die Advantech IDK-1110WR-Serie verfügt über ein industrietaugliches LCD-Display mit 4-Draht-Resistiv-Touch. Die Serie ist auch mit flexiblen Optionen für LCD-Bildschirme verbesserte Behandlung wie Anti-Reflexion Oberflächenbehandlung und optische Bindung Lösung zur Verfügung. Die IDK-1110WR-Serie unterstützt 4-Draht-Resistiv-Touch mit niedrigem Stromverbrauch. Die Serie IDK-1110WR ist ideal für eingebettete Anwendungen, bei denen der Kunde maximale Flexibilität beim mechanischen Design hat.
Advantech IDK-1110WR - LED-Monitor - 25.7 cm (10.1") - offener Rahmen - Touchscreen - 1024 x 600 WSVGA - 550 cd/m² - 500:1 - 25 ms - LVDS
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
420 g
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Besonderheiten
4-Wire Resistive Touch Screen Technology
Farbunterstützung
262.000 Farben
Helligkeit
550 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
3H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
23.5 cm x 1.025 cm x 14.58 cm
Kontrast
500:1
Native Auflösung
WSVGA 1024 x 600
Horizontaler Betrachtungswinkel
+70 / -50
Vertikaler Betrachtungswinkel
+70 / -70
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Verschiedenes
Lebensdauer der Beleuchtung
50,000 Stunden
Stromversorgung
Stromverbrauch (typisch)
8.99 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
LVDS ¦ USB
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Kapazitiv
Lebensdauer Touchscreen
1 Millionen Touches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.