Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-542P-B02E Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9051894
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-542P-B02E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Barcodescanner UTC-542P-B02E von Advantech ist auf Effizienz und Vielseitigkeit ausgelegt. Mit seiner Fähigkeit, ein breites Spektrum an Barcodes zu unterstützen, von der australischen Post bis hin zu QR-Codes, ist er die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Abläufe rationalisieren möchten. Der CMOS-Sensor des Geräts sorgt in Verbindung mit einer 625-nm-Lichtquelle für hochpräzises Scannen und erfasst selbst feinste Details mit einer minimalen Strichbreite von 5 mil. Das Gerät ist für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt und arbeitet zuverlässig zwischen 0°C und 40°C. Die kabelgebundene Konnektivität über eine USB-Schnittstelle gewährleistet eine stabile und schnelle Verbindung, die für hochvolumige Scanaufgaben entscheidend ist. Darüber hinaus macht die fortschrittliche TTL-Dekodierfunktion des Scanners, die bis zu 30 Bilder pro Sekunde verarbeitet, ihn zu einem leistungsstarken Werkzeug für die schnelle und effiziente Datenerfassung. Damit ist der Advantech UTC-542P-B02E eine sinnvolle Investition für Unternehmen, die ihre betriebliche Effizienz steigern wollen.
Advantech UTC-542P-B02E - Barcode-Scanner - 30 Bilder / Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.5 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3.8 cm
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
CMOS
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
625 nm
TTL Decoding
Decodiert
Pitch (Grad)
45
Skew (Grad)
45
Print Contrast Signal (PCS)
35%
Sensorauflösung
752 x 480
Bildwiederholfrequenz
30 Bilder / Sek.
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Code 32, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, Codablock F, IATA 2/5, UPC-A/EAN-13 mit Extended Coupon Code, EAN-UCC Composite, Code 93i, Codablock A, MSI, Chinese Sensible Code
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 246,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.