Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZK430ST DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9046225
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7LD11EZ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ZK430ST ist einer der kompaktesten und problemlosesten 4K UHD DuraCore Laserprojektoren von Optoma. Dieser 3700-Lumen-Projektor wurde für den wartungsfreien Dauerbetrieb entwickelt und liefert eine starke Bildleistung mit flexiblen Installationsfunktionen und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, kompakten Formfaktor, der bis zu 34 % kleiner ist als bei früheren Optoma-Modellen. Um Optomas Engagement für Nachhaltigkeit zu unterstützen, reduziert der ZK430ST den Stromverbrauch um bis zu 45% im Vergleich zu Optomas lampenbasierten Projektoren.² Die energiesparende DuraCore-Lasertechnologie sorgt für eine lange Produktlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Lampen, erfordert nur minimale Wartung und ist quecksilberfrei, was den CO2-Fußabdruck weiter verringert. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass der ZK430ST über ein externes Netzteil verfügt, das mehr Zuverlässigkeit, Mobilität und Energieeffizienz bietet. Das umweltfreundliche Gehäusedesign besteht zu 50 % aus PCR-Kunststoff (Post-Consumer Recycled) und die Verpackung enthält bis zu 97 % recycelbare Materialien. Darüber hinaus ermöglicht die kompakte Produkt- und Verpackungsgröße des Optoma ZK430ST Projektors, dass 2x mehr Produkte pro Container transportiert werden können, was zu einer effizienteren Logistik führt und dazu beiträgt, die Kohlenstoffemissionen weiter zu reduzieren. Der ZK430ST ist für Konferenzräume, Sitzungssäle und andere Unternehmensbereiche geeignet und verfügt über ein Short-Throw-Objektiv, so dass er weniger als einen halben Meter von jeder Wand entfernt aufgestellt werden kann. Für den ultimativen Komfort verfügt er über einen RJ45- und einen RS232-Anschluss zur Überwachung und Steuerung sowie einen integrierten Lautsprecher.
Optoma ZK430ST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 3700 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste, Kennwortschutz
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, CR2025 Batterie, Netzteil
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
35 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
J-NTSC, M-NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L
Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 576i, 576p, 480p, 480i
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.2 kg
Maße und Gewicht
Breite
27.4 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal, horizontal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
91 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz x 140 kHz
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, 24/7-Betrieb, 360-Grad-Projektion, Auto Power Off, AMX Control System, Crestron Connected, PJlink, Amazing Color, Energy Saving Mode, DuraCore
Farbunterstützung
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
OSD-Sprachen
Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (tradionell), Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Vietnamesisch
Helligkeit
3700 lm
Kontrastverhältnis
300000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.4 m - 3.3 m
Auflösung
4K UHD - 3840 x 2160
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.496:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - 3,5-mm-Klinkenstecker ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.838,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.838,95*
€ 2.188,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.831,56*
€ 2.179,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.797,97*
€ 2.139,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.777,20*
€ 2.114,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,51*
€ 2.085,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.