Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma UHZ66 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9041807
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7LD01EZ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der UHZ66 ist einer der kompaktesten und benutzerfreundlichsten DuraCore 4K UHD-Laserprojektoren von Optoma, die es derzeit gibt. Er wurde für den wartungsfreien Dauerbetrieb konzipiert und bietet eine herausragende Bildleistung, flexible Installationsfunktionen und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten in einem eleganten und kompakten Format, das bis zu 34% kleiner ist als die Vorgängermodelle von Optoma. Ein weiterer Vorteil ist, dass der UHZ66 mit einem externen Netzteil ausgestattet ist, das mehr Zuverlässigkeit, Portabilität und Energieeffizienz bietet.
Optoma UHZ66 - DLP-Projektor - Laser - tragbar - 3D - 4000 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, CR2025 Batterie
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
185 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
28 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
NTSC, SECAM
Videoschnittstellen
HDMI, VGA
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.2 kg
Maße und Gewicht
Breite
27.4 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
66 cm - 770 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz x 140 kHz
Besonderheiten
360-Grad-Projektion, 24/7-Betrieb, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Hybrid Log-Gamma (HLG), Rec. 709 Mode, Spielemodus, Crestron Connected, PJlink, AMX Control System, Auto Power Off, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Amazing Color
Farbunterstützung
1.073,4 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (tradionell), Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Vietnamesisch
Helligkeit
4000 lm
Kontrastverhältnis
500000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1.3 m - 9.4 m
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Digitaler Zoomfaktor
1.6x
Gleichmäßigkeit
80 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.4 - 2.24:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.316,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,72*
€ 1.566,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,90*
€ 1.564,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,70*
€ 1.541,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,09*
€ 1.524,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,08*
€ 1.507,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.