Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl MONOBLOX 32 Video Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9037694
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BXF-AV325 / R10
EAN/GTIN:
     4005922573034
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Das Projektionstuch MONOBLOX 32 Video Format von AV Stumpfl ist eine erstklassige Wahl für alle, die ein professionelles Seherlebnis suchen. Diese Projektionswand wurde für eine breite Palette von Präsentationsanforderungen entwickelt und ist mit einer Diagonale von 150 Zoll perfekt für große Veranstaltungsorte und ein großes Publikum geeignet. Das Flex White CI-Tuch in Kombination mit einer 1,02-fachen Verstärkung sorgt für lebendige und helle Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und steigert das Engagement der Zuschauer. Sicherheit und Langlebigkeit stehen bei diesem Modell an erster Stelle, dank der flammhemmenden Konstruktion und der robusten 0,22 mm starken Leinwand. Schwarze Ränder rahmen den Sichtbereich ein, was den Kontrast deutlich verbessert und die Aufmerksamkeit des Publikums auf die angezeigten Inhalte lenkt. Ob für Bildungs-, Geschäfts- oder Unterhaltungszwecke, der MONOBLOX 32 Video Format bietet eine vielseitige und zuverlässige Lösung für die Projektion von hochwertigen Bildern.
AV Stumpfl MONOBLOX 32 Video Format - Projektionsfläche - 381 cm (150") - 4:3 - Flex White CI
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Projektionsfläche
Merkmale
Feuerfest, schwarzer Rahmen
Blickwinkel
50°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
325 cm 249 cm
Gain
1.02x
Bilddiagonale
381 cm (150")
Bildhöhe
229 cm
Bildbreite
305 cm
Projektionstuch
Flex White CI
Seitenverhältnis
4:3
Leinwandstärke
0.22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,96*
€ 462,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,14*
€ 458,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,36*
€ 422,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,21*
€ 413,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,80*
€ 388,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.