Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA278CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9031384
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06Q1-B02370
EAN/GTIN:
     4718017910040
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Der ProArt Display PA278CV ist ein 68,58cm (27 Zoll) Monitor, der speziell für die Ansprüche von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis hin zum Grafikdesign. Der ProArt Display PA278CV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine hervorragende Farbgenauigkeit zu garantieren (Delta E < 2). Zusätzlich unterstützt er den Industriestandard von 100% sRGB / 100% Rec. 709 Farbraumabdeckung. Der integrierte USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort und Power Delivery mit 65W über ein einziges Kabel. Damit bietet er eine praktische All-in-One-Lösung und sorgt für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Mit dem PA278CV erzielen Sie schnell, einfach und präzise genau den Look, den Sie sich wünschen.
ASUS ProArt PA278CV - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.8 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, 6-Achsen-Farbanpassung, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Ultra Low Blue Light technology, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende, Gammakorrektur, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Variable Refresh Rate (VRR), ProArt Chroma Tune
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.5 cm x 22.8 cm x 37.4 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.233 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
46 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 112 kHz
Ppi
109
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
65 Watt
Farbraum
100% sRGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV-GS, TUV-Ergo
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ USB-C (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 65 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.5 cm - Tiefe: 22.8 cm - Höhe: 37.4 cm - Gewicht: 8.8 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.5 cm - Tiefe: 22.8 cm - Höhe: 52.4 cm - Gewicht: 8.7 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.5 cm - Tiefe: 5.4 cm - Höhe: 37.2 cm - Gewicht: 5.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
80.4 cm
Transporttiefe
16.1 cm
Transporthöhe
48.4 cm
Transportgewicht
10.9 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Bronze
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,43*
€ 353,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,14*
€ 351,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,58*
€ 320,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,18*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,25*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,29*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 304,46*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 920,68*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 153,19*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 228,70*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 152,19*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 281,96*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 199,36*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.680,29*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 1.730,59*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,49*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 841,09*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 176,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.