Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA RTX A4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9029213
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     900-5G190-2270-000
EAN/GTIN:
     8592978544362
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte nvidia
NVIDIA RTX A4000 - Grafikkarten - RTX A4000 - 20 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - 4 x DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Error Correcting Codes (ECC) Memory, NVIDIA Mosaic, Nvidia GPUDirect, Quadro Sync 2, 3D Stereo Connectivity, DisplayPort mit Audio, NVIDIA Ampere GPU-Technologie, NVIDIA RTX IO, NVIDIA RTX Experience, Nvidia RTX Desktop Manager, AV1 Decode-Support, 192 NVIDIA Tensor Cores der 4. Generation, 48 NVIDIA RT Cores der 3. Generation, 26,7 Tflops Spitze Floting Point Leistung mit einzelner Präzision, 61,8 Tflops RT Core Performance, 327,6 TFLOPS Tensor-Rechenleistung, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Max Auflösung
7680 x 4320 bei 60 Hz
API-Unterstützung
DirectCompute, DirectX 12, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3, Shader Model 6.7, CUDA 12.2
Informationen zur max. Auflösung
DisplayPort: 7680 x 4320 bei 60 Hz (zwei Displays) / 5120 x 2880 bei 60 Hz (vier Displays) / 4096 x 2160 bei 120 Hz (vier Displays)
Bustyp
PCI Express 4.0 x16
CUDA-Kerne
6144
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A4000
VR-Unterstützung
Ja
Schnittstellendetails
4 x DisplayPort
Verschiedenes
Tiefe
24.1 cm
Höhe
11.2 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
130 Watt
Kennzeichnung
HDCP 2.2, DisplayPort 1.4a
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Bandbreite
360 GBps
Grösse
20 GB
Busbreite
160-Bit
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.157,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,46*
€ 1.510,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,99*
€ 1.508,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,51*
€ 1.473,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,12*
€ 1.436,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,24*
€ 1.377,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.