Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT REQ80BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9026774
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-REQ80BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Panasonic PT-REQ80BE - DLP-Projektor - Laserdiode - 8000 lm - 3840 x 2400 - 16:10 - 4K - Standardobjektiv - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Smart Projector Control App, Geometry Manager Pro, Projector Network Setup
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
32 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Maße und Gewicht
Breite
49.8 cm
Tiefe
53.8 cm
Höhe
21.2 cm
Gewicht
28.7 kg
Objektiv
Typ
Standardobjektiv
Blendenöffnung
F/1.84-2.31
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
60% / 60%
Horizontale Objektivverschiebung
29% / 29%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
178 cm - 1778 cm
Besonderheiten
Deep Color, 360-Grad-Projektion, Crestron Connected, Art-Net-fähig, Extron XTP zertifiziert, Quad Pixel Drive
Helligkeit
8000 lm
Kontrastverhältnis
25000:1 (dynamisch)
Anzeigeformat
2.304.000 Pixel (1.920 x 1.200)
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
4K - 3840 x 2400
Gleichmäßigkeit
90 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.36 - 2.10:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Sync in - BNC ¦ 1 x Sync out - BNC ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x RS-232C-Ausgang (seriell) - 9-poliger D-Sub (DB-9) (Stecker) (Verwaltung) ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - mini-phone stereo 3.5 mm (Verwaltung) ¦ 1 x Ausgang Fernbedienung - mini-phone stereo 3.5 mm (Verwaltung) ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 x Intel SDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.956,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.054,22*
€ 16.724,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.034,68*
€ 16.701,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.976,07*
€ 16.631,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.956,53*
€ 16.608,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.