Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ML1080ST DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9026301
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PP7LB02EZ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Wir stellen den Optoma ML1080ST vor, einen tragbaren, energiesparenden und umweltfreundlichen Projektor. Leicht, mit einem schlanken Design und einem kompakten Formfaktor, liefert dieses Gerät scharfe Farben, beeindruckende Helligkeit und flexible Einrichtungsfunktionen für den Einsatz zu Hause, an verschiedenen immersiven Orten und in professionellen Umgebungen unterwegs.
Optoma ML1080ST - DLP-Projektor - Laser - tragbar - 1200 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Short-Throw Fixed-Objektiv - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
IP5X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Videoeingang
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2.2 kg
Maße und Gewicht
Breite
15.7 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
1 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Typ
Short-Throw Fixed-Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz x 140 kHz
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Amazing Color, BT.2020 Farbraum, ToF Instant Focus, DuraCore
OSD-Sprachen
Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (tradionell), Türkisch, Vietnamesisch
Helligkeit
1200 lm
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1.52 m - 2.54 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Gleichmäßigkeit
90 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.78:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunden
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 24 pin USB-C ¦ 1 x USB - 24 pin USB-C ¦ 1 x Audio Line-Out - 3,5-mm-Klinkenstecker ¦ 1 x seriell RS-232 (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 832,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,10*
€ 990,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,66*
€ 988,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,87*
€ 979,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,82*
€ 968,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,77*
€ 949,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.