Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem N600Si


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9006248
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A64190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
M.2 ist ein Solid-State-Drive (SSD)-Formfaktor, der in erster Linie zum Booten von Betriebssystemen verwendet wird. Je nach Ausdauer der M.2-Laufwerke können sie jedoch auch für leseintensive oder gemischte Arbeitslasten geeignet sein.
Lenovo ThinkSystem N600Si - SSD - 650 GB - intern - M.2 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - CRU - für ThinkSystem SE350 7D1X, 7Z46
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
650 GB
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Interner Datendurchsatz
3100 MBps (lesen)/ 650 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
225000 IOPS
4 KB Random Write
25000 IOPS
SSD-Leistung
1536 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.3
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SE350 7D1X, 7Z46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.281,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.466,04*
€ 2.934,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.450,90*
€ 2.916,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.371,55*
€ 2.822,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.320,84*
€ 2.761,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.281,75*
€ 2.715,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.