Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZH350 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8991687
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7KK01EZ1
EAN/GTIN:
     5055387666399
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ZH350 ist ein kompakter und unkomplizierter Full HD 1080p DuraCore-Laserprojektor. Dieser 3600-Lumen-Projektor wurde für den wartungsfreien Dauerbetrieb entwickelt und bietet eine starke Bildleistung mit flexiblen Installationsfunktionen und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, kompakten Formfaktor. Die energiesparende DuraCore-Lasertechnologie sorgt für eine lange Produktlebensdauer ohne zusätzliche Lampen, erfordert nur minimale Wartung und ist quecksilberfrei, was den ökologischen Fußabdruck weiter verringert. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass der ZH350 über ein externes Netzteil verfügt, das mehr Zuverlässigkeit, Mobilität und Energieeffizienz bietet. Der ZH350 ist für Konferenzräume, Sitzungssäle und andere Unternehmensbereiche geeignet und kann im 360-Grad- und Hochformatmodus betrieben werden, was eine flexible Aufstellung ermöglicht. Für ultimativen Komfort verfügt er über einen RS232-Anschluss zur Überwachung und Steuerung sowie einen integrierten Lautsprecher.
Optoma ZH350 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 3600 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
27 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Videoeingang
TV-System
PAL, PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.2 kg
Maße und Gewicht
Breite
27.4 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
51 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 140 kHz
Besonderheiten
DLP 3D Ready, Auto Power Off, 360-Grad-Projektion, High Dynamic Range (HDR), 24/7-Betrieb, Hybrid Log-Gamma (HLG)
Farbunterstützung
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
3600 lm
Kontrastverhältnis
300000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1 m - 10 m
Auflösung
Full HD (1920 x 1080)
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.48 - 1.62:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunden
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI ¦ 1 x Audio Line-Out - 3,5-mm-Klinkenstecker ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ Seriell RS-232
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 679,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,25*
€ 865,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,87*
€ 842,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,79*
€ 833,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,18*
€ 822,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,23*
€ 808,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.