Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma GT2000HDR DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8988412
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7KK31EZ4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der energiesparende GT2000HDR Laserprojektor wurde im Hinblick auf Nachhaltigkeit entwickelt und ermöglicht eine einfache Einrichtung in jedem Raum zu Hause, mit einem Short-Throw-Objektiv und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, kompakten Formfaktor, der 34% kleiner ist als frühere Optoma Modelle. Dieses energieeffiziente Modell senkt den Stromverbrauch um 45% im Vergleich zu Optomas lampenbasierten Projektoren. Die fortschrittliche, stromsparende DuraCore-Lasertechnologie sorgt für eine lange Produktlebensdauer, ohne dass zusätzliche Lampen benötigt werden, erfordert nur minimale Wartung und ist frei von Quecksilber, was den ökologischen Fußabdruck weiter verringert. Ein zusätzlicher Vorteil des GT2000HDR ist das externe Netzteil, das für mehr Zuverlässigkeit, Mobilität und Energieeffizienz sorgt. Der Projektor ist bequem und einfach einzurichten und kann mit seinem Short-Throw-Objektiv in einem Abstand von weniger als einem halben Meter von jeder Wand aufgestellt werden. Der GT2000HDR bietet einen hohen Kontrast und eine akkurate, naturgetreue Farbwiedergabe für Filmliebhaber und liefert helle 3500 Lumen, so dass Sportfans Live-Action bei eingeschalteter Beleuchtung genießen können. Außerdem verfügt er über einen Gaming-Modus für niedrige Eingabe-Latenzzeiten - perfekt für Spiele, bei denen es auf schnelle Reaktionen ankommt.
Optoma GT2000HDR - DLP-Projektor - Laser - 3D - 3500 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Short-Throw Fixed-Objektiv - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (tradionell), Türkisch, Vietnamesisch
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsleiste, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterien
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Videoeingang
TV-System
NTSC, PAL, SECAM
Video-Modi
1080/50i, 1080/50p, 1080/60i, 1080/60p, 720/50p, 720/60p
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.2 kg
Kopf und Arbeitsfläche
Kopftyp
7.51 mm
Maße und Gewicht
Breite
27.4 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Typ
Short-Throw Fixed-Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal, horizontal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 140 kHz
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, 24/7-Betrieb, 360-Grad-Projektion, 8,6 ms Eingangsverzögerung, HDR10-kompatibel, 24p True Cinema, Auto Power Off, Spielemodus, Amazing Color, Hybrid Log-Gamma (HLG)
Farbunterstützung
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Helligkeit
3500 lm
Kontrastverhältnis
300000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.3 m - 3.3 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.496:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Verwaltung - RS-232
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 805,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,32*
€ 958,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,46*
€ 957,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,84*
€ 943,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,95*
€ 928,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,63*
€ 900,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.