Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZX350ST DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8958813
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7KK51EZ1
EAN/GTIN:
     5055387666771
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ZX350ST ist ein kompakter und unkomplizierter XGA-DuraCore-Laserprojektor. Dieser für den wartungsfreien Dauerbetrieb konzipierte Projektor mit 3300 Lumen liefert eine starke Bildleistung mit flexiblen Installationsfunktionen und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, kompakten Formfaktor. Die energiesparende DuraCore-Lasertechnologie sorgt für eine lange Produktlebensdauer ohne zusätzliche Lampen, erfordert nur minimale Wartung und ist quecksilberfrei, was den ökologischen Fußabdruck weiter verringert. Ein zusätzlicher Vorteil des ZX350ST ist das externe Netzteil, das für mehr Zuverlässigkeit, Mobilität und Energieeffizienz sorgt. Der ZX350ST ist für Konferenzräume, Sitzungssäle und andere Unternehmensbereiche geeignet und verfügt über eine Short-Throw-Linse, d. h. er kann in einem Abstand von weniger als einem halben Meter von jeder Wand aufgestellt werden. Für den ultimativen Komfort verfügt er über einen RS232-Anschluss zur Überwachung und Steuerung sowie einen integrierten Lautsprecher.
Optoma ZX350ST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 3300 lm - XGA (1024 x 768) - 4:3 - 1080p - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Videoeingang
TV-System
M-NTSC, J-NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, PAL, SECAM D/K, SECAM B/G, SECAM K1, SECAM L
Video-Modi
1080i, 1080p, 720p, 576p, 576i, 480i, 480p
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.2 kg
Maße und Gewicht
Breite
27.4 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
81 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 140 kHz
Besonderheiten
Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range (HDR), 24/7-Betrieb, PJlink, AMX Device Discovery, Crestron RoomView, 360-Grad-Projektion, DuraCore
Farbunterstützung
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
OSD-Sprachen
Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (tradionell), Türkisch, Vietnamesisch
Helligkeit
3300 lm
Kontrastverhältnis
300000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.4 m - 3.76 m
Auflösung
XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1600 x 1200 (Größe angepasst)
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.617:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunden
Natives Seitenverhältnis
4:3
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI ¦ 1 x Audio Line-Out - 3,5-mm-Klinkenstecker ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ Seriell RS-232 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, beamer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 953,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,83*
€ 1.135,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,07*
€ 1.129,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,90*
€ 1.111,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,66*
€ 1.089,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,73*
€ 1.058,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.