Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projecta Elpro Concept


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-8956448
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     10103494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rahmen-Projektionsleinwände
Rahmen-Projektionswände
Die Projecta Elpro Concept von Legrand verbessert das Projektionserlebnis durch ihr flexibles Design und ihre hervorragende visuelle Leistung. Diese Projektionswand, die für die Decken- oder Wandmontage geeignet ist, bietet Flexibilität bei der Installation, so dass sie sich perfekt in jede Umgebung einfügt. Mit einer großzügigen Bilddiagonale von 113 Zoll und einem Seitenverhältnis von 4:3 ist sie sowohl für professionelle Präsentationen als auch für das Home Entertainment geeignet. Die mattweiße Bildschirmoberfläche, ergänzt durch eine 1,0-fache Verstärkung, liefert lebendige und helle Bilder in einem weiten Betrachtungswinkel von 120°. Die schwarzen Ränder verbessern den Kontrast erheblich und lenken die Aufmerksamkeit des Betrachters auf den Inhalt. Ob für Bildungszwecke, Geschäftsbesprechungen oder Freizeitaktivitäten, das Projecta Elpro Concept wurde entwickelt, um Ihr Seherlebnis zu verbessern.
Projecta Elpro Concept - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - 288 cm (113") - 4:3 - Matte White - Mattes Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
25 kg
Farbe
Mattes Weiß
Produkttyp
Leinwand
Merkmale
Schwarzer Rahmen
Blickwinkel
120°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
253.1 cm
Gain
1.0x
Bilddiagonale
288 cm (113")
Bildhöhe
173 cm
Bildbreite
230 cm
Projektionstuch
Matte White
Seitenverhältnis
4:3
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.518,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,62*
€ 1.807,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,03*
€ 1.798,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,05*
€ 1.745,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,40*
€ 1.709,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.402,75*
€ 1.669,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.