Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projecta Descender Electrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8956447
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     10103125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorbildwand
elektrische Bildleinwand
elektrische Bildwände
elektrische Projektionsleinwände
Die Projecta Descender Electrol von Legrand definiert mit ihrem Design und ihrer Funktionalität das Seherlebnis neu. Diese speziell für die Deckenmontage konzipierte Projektionswand fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und bewahrt die ästhetische Integrität des Raums, während sie gleichzeitig eine optimale Betrachtungsplattform bietet. Das mattweiße Projektionstuch, ergänzt durch einen Gain von 1,0x, sorgt dafür, dass die Bilder aus jedem Winkel hell und klar sind und eignet sich somit perfekt für unterschiedliche Lichtverhältnisse. Mit einer großen Diagonale von 144 Zoll und einem Seitenverhältnis von 16:10 zieht der Projecta Descender Electrol jedes Publikum in seinen Bann und bietet ein beeindruckendes Erlebnis für Präsentationen, Filme oder andere visuelle Inhalte. Durch die schwarzen Ränder wird der Kontrast deutlich erhöht und der Betrachter mitten ins Geschehen gezogen. Darüber hinaus ermöglicht der motorisierte Mechanismus der Leinwand, der über einen mitgelieferten Wandschalter gesteuert wird, eine mühelose Bedienung, was sie zur idealen Wahl für Bildungs-, Unternehmens- oder Unterhaltungsumgebungen macht. Erleben Sie die perfekte Mischung aus Funktionalität und Design mit der Projecta Descender Electrol, mit der jede Filmvorführung zu einem unvergesslichen Ereignis wird.
Projecta Descender Electrol - Leinwand - Deckenmontage möglich - motorisiert - 366 cm (144") - 16:10 - Matte White
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
29 kg
Produkttyp
Leinwand - motorisiert
Merkmale
Schwarzer Rahmen
Blickwinkel
120°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
345.9 cm
Gain
1.0x
Bilddiagonale
366 cm (144")
Bildhöhe
194 cm
Bildbreite
310 cm
Projektionstuch
Matte White
Seitenverhältnis
16:10
Packungsinhalt
Wandschalter
Zusätzliche Rahmengröße
20 cm (oben)
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.058,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,63*
€ 1.259,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,66*
€ 1.255,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,06*
€ 1.226,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,61*
€ 1.200,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,55*
€ 1.164,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.