Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SocketScan S550 NFC-Lesegerät / Smart Card-/-RFID-Lesegerät/-Schreibgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8954409
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     TX3869-2908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Der S550 Token Exchange wurde speziell zur Unterstützung der Tab & Go-Funktion von Smart Cards oder NFC-Anwendungen entwickelt. Das Token-Lese- und Schreibgerät kombiniert die moderne Kontaktlostechnologie (13,56 MHz) mit Bluetooth 5-Verbindungen und unterstützt ISO 14443 Type A und B Smart Cards, ISO 15693 Tags, MIFARE, FeliCa sowie die meisten NFC-Tags und Endgeräte kompatibel mit dem ISO 18092 Standard. Damit ist es perfekt ausgestattet für ein breites Anwendungsgebiet, z. B. Freihandverifizierungen für die physische oder logistische Zugangkontrolle oder auch Bestandsverfolgung. Der S550 unterstützt zwei verschiedene Bluetooth-Versionen: die HID-Tastaturemulation (für die reguläre Anwendungsunterstützung) und den Applikationsmodus (für benutzerdefinierte Anwendungsentwickung unter Benutzung der Socket Mobile Capture SDK-Schnittstelle). Mit seinem kompakten Design und einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku als Energiequelle ist der S550 in höchstem Maße transportabel. Zusammen mit den meisten Bluetooth-fähigen Smartphones oder Tablets ist er jederzeit und überall einsatzbereit.
SocketScan S550 - NFC-Lesegerät / Smart Card-/-RFID-Lesegerät/-Schreibgerät - Bluetooth 5.0 - 13.56 MHz - Schwarz (Packung mit 50)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.56 cm
Tiefe
7.68 cm
Höhe
6.44 cm
Gewicht
74 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
NFC-Lesegerät / Smart Card-/-RFID-Lesegerät/-Schreibgerät - ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
Bluetooth 5.0
Frequenz
13.56 MHz
Packungsmenge
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
Gerätefunktionen
Bluetooth HID Keyboard Interface, kompatibel mit MiFare-Karten, integrierter Li-Ionen-Akku (1000 mAh), Peer-to-Peer (P2P) Kartennachbildung
Zubehör im Lieferumfang
USB-Ladekabel
Kennzeichnung
C-Tick, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, RSS-210, ISO 14443 type A, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, IEC 60068-2-32, TELEC, ISO 14443 type B, ISO 15693, IEC 60068-2-31, EN 50581, ISO/IEC 18092, CAN/CSA C22.2, FCC Part 15 Class C, EPC Class 2 Gen 2, ISO 18000-3 mode 3
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard
ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ISO 18092
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11.549,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.549,78*
€ 13.744,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.482,63*
€ 13.664,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.236,66*
€ 13.371,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.135,50*
€ 13.251,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.