Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG ProBeam DBU510P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8904370
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     DBU510P.AEU
EAN/GTIN:
     8806091634191
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
LG ProBeam DBU510P - DLP-Projektor - Laser - 5000 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Miracast - Schwarz (Front), silberfarbener Boden
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz (Front), silberfarbener Boden
Netzwerk
Bluetooth, Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Netzteil, Batterien
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
380 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
29 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
26 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Miracast
Videoschnittstellen
HDMI, HDBaseT
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58 cm
Transporttiefe
44.1 cm
Transporthöhe
27.3 cm
Transportgewicht
11.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
37 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
15.57 cm
Gewicht
9.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.6x
Fokustyp
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
50% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung
20% / 20%
Keystone-Korrektur-Typ
Digital
Projektor
Sichtbare Bildfläche
101.6 cm - 762 cm
Besonderheiten
Noise Reduction, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, horizontale Bilddrehung, vertikale Bilddrehung, Screen Share, webOS, 12-Punkt-Warping
OSD-Sprachen
Multilingual
Helligkeit
5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
3000000:1
Anzeigeformat
8.300.000 Pixel (3840 x 2160)
Lampentyp
Laser
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.3 - 2.08:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ HDBaseT - RJ-45 ¦ Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x seriell RS-232C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.727,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.863,85*
€ 3.407,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.843,09*
€ 3.383,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.778,15*
€ 3.306,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.746,57*
€ 3.268,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.727,78*
€ 3.246,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.