Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma 4K400STx DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8884857
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PV7KJ01EZ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Optoma 4K400STx - DLP-Projektor - 3D - 4000 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Short-Throw Fixed-Objektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsleiste, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung, 2 AAA-Batterien
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
220 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
24 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Videoeingang
Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Kopf und Arbeitsfläche
Kopftyp
7.51 mm
Maße und Gewicht
Breite
31.5 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
11.8 cm
Gewicht
3.98 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Short-Throw Fixed-Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
93 cm - 763 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 4 ms Eingangsverzögerung (1080p/240 Hz), High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR10-kompatibel, Amazing Color, Color Management System, ISF modes
OSD-Sprachen
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
Helligkeit
4000 lm
Kontrastverhältnis
1000000:1
Lampentyp
240 Watt
Projektionsdistanz
0.4 m - 3.3 m
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Gleichmäßigkeit
80 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.5:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.441,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,34*
€ 1.715,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.437,64*
€ 1.710,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,50*
€ 1.679,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,87*
€ 1.658,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,94*
€ 1.629,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.