Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma 4K400x DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8884856
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PV7GL06EZ6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Optoma 4K400x - DLP-Projektor - 3D - 4000 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
220 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
26 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Videoeingang
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Maße und Gewicht
Breite
31.5 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
11.8 cm
Gewicht
3.98 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
84 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
Color Management System, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, High Dynamic Range (HDR), Amazing Color, HDR10-kompatibel, ISF modes, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4,2 ms Eingangsverzögerung
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
4000 lm
Kontrastverhältnis
1000000:1
Lampentyp
240 Watt
Projektionsdistanz
1.21 m - 9.9 m
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Gleichmäßigkeit
80 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.5 - 1.66:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.110,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,86*
€ 1.377,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,97*
€ 1.373,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,97*
€ 1.357,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,51*
€ 1.342,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,14*
€ 1.321,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.