Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP MP2000 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8859012
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     471U1AA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
HP MP2000 PRO - DLP-Projektor - LED - tragbar - 750 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - IEEE 802.11b/g/n wireless / Bluetooth 4.2
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11b/g/n, Bluetooth 4.2
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
100 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.2
Videoschnittstellen
HDMI, USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25 cm
Transporttiefe
25 cm
Transporthöhe
24.2 cm
Transportgewicht
2.75 kg
Medien-Player
Speicherkapazität
16 GB
Prozessor
Amlogic T972 Quad-Core
RAM
2 GB
Grafikprozessor
ARM Mali-G31 MP2
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
12.6 cm
Gewicht
1.68 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-45 / +45
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
94 cm - 284 cm
Besonderheiten
Autofokus, HDMI ARC-Support
Helligkeit
750 ANSI-Lumen
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
1 m - 3 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 25000 Stunden
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB ¦ 1 x SPDIF ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,17*
€ 773,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,09*
€ 752,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,74*
€ 729,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,04*
€ 717,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,20*
€ 690,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.