Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech XNC32-215WP50HISES LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8855901
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     XNC32-215WP50HISES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Advantech XNC32-215WP50HISES - LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 500 cd/m² - 1000:1 - HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.65 kg
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Besonderheiten
OPS-Slot, 178° Betrachtungswinkel, gehärtetes Glas
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
500 cd/m²
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.8 cm x 5.2 cm x 53.6 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 220 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
USB ¦ HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
65 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
46 cm
Transportgewicht
8.35 kg
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 901,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,31*
€ 1.072,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,65*
€ 1.056,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,50*
€ 1.047,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,18*
€ 1.020,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,66*
€ 958,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.