Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech XDS42-215WP45HISES LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8855900
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     XDS42-215WP45HISES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die SlimLINE-Serie ist die ultimative Lösung für die Anzeige von Inhalten in öffentlichen Räumen. Sie vereint das Design eines riesigen Tablets mit einem leichten Design. Diese aufregende Non-Touch-Displayserie bietet mehrere AV-Eingänge, einen 24/7-Einsatz im gewerblichen Bereich, gehärtetes Sicherheitsglas und kann im Hoch- oder Querformat montiert werden.
Advantech XDS42-215WP45HISES - LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5") - offener Rahmen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 450 cd/m² - 5000:1 - HDMI, VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.1 kg
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Besonderheiten
Slim Design, gehärtetes Glas
Integrierte Peripheriegeräte
2 GB DDR3 Speicher
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
450 cd/m²
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
52.96 cm x 4.23 cm x 32.1 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
5000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Montage im Quer-/Hochformat
Enthaltene Kabel
VGA-Kabel ¦ USB-Kabel
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)
20 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android 7.1 (Nougat)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer ¦ USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
67.5 cm
Transporttiefe
11.85 cm
Transporthöhe
42.45 cm
Transportgewicht
8.1 kg
Mechanisch
VESA-Halterung
400 x 200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.002,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,30*
€ 1.192,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,64*
€ 1.189,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,39*
€ 1.174,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,56*
€ 1.144,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,34*
€ 1.077,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.