Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver 45000 TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8823642
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BC041A
EAN/GTIN:
     0190017562209
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Das HPE LTO-9 Ultrium 45000-Bandlaufwerk repräsentiert die neunte Generation der LTO-Bandlaufwerkstechnologie von Hewlett Packard Enterprise, die bis zu 45 TB (2,5:1 komprimiert) pro Kassette speichern kann. Gleichzeitig bietet es durch die Unterstützung von LTFS und AES-256-Bit-Hardware-Datenverschlüsselung eine einfach zu implementierende Sicherheit, um die sensibelsten Daten zu schützen und den unbefugten Zugriff auf Bandkassetten zu verhindern. Mit Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/s (nativ) optimiert die Speed Matching-Funktion die Leistung weiter, indem sie die Geschwindigkeit des Hosts anpasst, um die Laufwerke im Fluss zu halten und die Zuverlässigkeit des Laufwerks und der Medien zu erhöhen. HPE LTO Ultrium Laufwerke mit halber Bauhöhe sind für Serverkunden in Direct Attached Storage (DAS) Umgebungen konzipiert. Die Ultrium 45000-Bandlaufwerke bieten Investitionsschutz durch vollständige Lese- und Schreibunterstützung mit LTO-8-Medien. Durch die Erhöhung der Kapazität der vorherigen Generation der Ultrium-Laufwerke um 50 % benötigen die Kunden von Hewlett Packard Enterprise jetzt weniger Datenkassetten, um ihren Speicherbedarf zu decken, was ihre IT-Kosten erheblich senkt und ihren ROI erhöht.
HPE StoreEver 45000 TAA - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB) - Ultrium 9 - SAS-3 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung - für HPE T950/TFinity Full Height EDBA Sled, T950/TFinity Full Height Sled
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-3
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 9
Gehäusetyp
Intern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Tag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
AES-256
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Puffergröße
1024 MB
Kapazität
18 TB (unkomprimiert)/ 45 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 8, Ultrium 9
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 8, Ultrium 9
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE T950/TFinity Full Height EDBA Sled, T950/TFinity Full Height Sled
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.273,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.450,64*
€ 5.296,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.416,14*
€ 5.255,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.318,81*
€ 5.139,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.273,50*
€ 5.085,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.