Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8246N-4X97A59808 Herst.-Nr.: 4X97A59808 EAN/GTIN: 0889488531721 |
| |
|
| | |
| Lenovo - Speicherkabelkit - für 2,5" Chassis Front BP1 - für ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z72 (2.5"), 7Z73 (2.5") Weitere Informationen: Allgemein | Besonderheiten | Für 2,5" Chassis Front BP1 | | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x NVMe-Kabel ¦ 1 x NVMe-Kabel ¦ 1 x NVMe-Kabel ¦ 1 x NVMe-Kabel ¦ 1 x Stromkabel | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z72 (2.5"), 7Z73 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8246 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 335,92* | € 379,45* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,14* | ab € 509,52* | € 567,74* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 732,34* | € 804,55* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 744,30* | € 814,44* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 972,36* | € 1.058,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8246 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8246 | | Versand: Lager 8246 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|