Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA A10 GPU-Rechenprozessor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8778866
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     900-2G133-0020-000
EAN/GTIN:
     8592978371715
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
NVIDIA A10 - GPU-Rechenprozessor - NVIDIA A10 Tensor Core - 24 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - ohne Lüfter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
GPU-Rechenprozessor - ohne Lüfter
Besonderheiten
Nvidia CUDA-Technologie, GPU Virtualization, bidirektionaler Luftstrom, mit CEC1712 Chip
Core Clock
885 MHz
Bustyp
PCI Express 4.0 x16
Grafikprozessor
NVIDIA A10 Tensor Core
Boost-Takt
1695 MHz
Verschiedenes
Gewicht
550 g
Leistungsaufnahme im Betrieb
150 Watt
Software inbegriffen
NVIDIA Virtual Compute Server, NVIDIA RTX Virtual Workstation, NVIDIA Virtual PC, NVIDIA AI Enterprise
Kennzeichnung
NEBS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Systemanforderungen
Zusätzliche Anforderungen
8-poliger CPU-Stromanschluss
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Bandbreite
600 GBps
Grösse
24 GB
Busbreite
384-bit
Effektive Taktrate
6251 MHz
Weitere Suchbegriffe: gpu hpc nvidia, gpu hpc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.510,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.724,85*
€ 3.242,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.707,11*
€ 3.221,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.616,59*
€ 3.113,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.560,82*
€ 3.047,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.510,49*
€ 2.987,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.