Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighPoint RocketRAID 2722A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8766774
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     RR2722A
EAN/GTIN:
     0643653272235
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
HighPoint RocketRAID 2722A - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - Low-Profile - RAID 0, 1, 5, 10, 50, JBOD, 6 nicht auf MacOS - PCIe 2.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x8
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), Native Command Queuing (NCQ), Staggered Drive Spin Up, Bootable RAID Array support, SMTP-Support, Storage Health Inspector, Online Array Roaming, Alarmsummer
MTBF
920,585 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, REACH
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, FreeBSD, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 60% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
8
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 6 (nicht auf MacOS)
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
250 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x PCIe 2.0 x8
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (außerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,28*
€ 445,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,82*
€ 444,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,60*
€ 430,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,25*
€ 391,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.