Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenScreen GO MB16AHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8716136
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     MB16AHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der ZenScreen Go MB16AHP ist mit seinem integrierten Akku dafür ausgelegt, Ihre Produktivität zu unterstützen - egal wo Sie sich befinden. Die USB-C- und Micro-HDMI-Konnektivität ermöglicht es, Inhalte von den verschiedensten tragbaren Geräten wiederzugeben, damit Ihnen bei der Arbeit und im Entertainment-Bereich genug Platz auf dem Bildschirm zur Verfügung steht.
ASUS ZenScreen GO MB16AHP - LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 700:1 - 5 ms - Micro HDMI, USB-C - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
860 g
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
39.6 cm (15.6")
Besonderheiten
Glänzend, ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS GamePlus, Slim Design, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, automatische Drehung, USB 3.0 Quick Charge, breiter Betrachtungswinkel, superschmales Einfassungsdesign
Integrierte Peripheriegeräte
Lithium-Polymer-Akku (7800 mAh)
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.966 cm x 0.9 cm x 22.739 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
700:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.179 mm
Bildschirmtyp
IPS
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/419759
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Adapter ¦ 1 x Micro-HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
ZenScreen Stift, ASUS Smart Case
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, J-MOSS, UkrSEPRO, RCM, BIS, CU-EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
9 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
6 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Google Chrome OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
USB-C ¦ Micro HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48.5 cm
Transporttiefe
7.6 cm
Transporthöhe
30.5 cm
Transportgewicht
3.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 292,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,22*
€ 346,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,79*
€ 346,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.