| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8660497 Herst.-Nr.: 9SR37AA#AB9 EAN/GTIN: 0194721888167 |
| |
|
| | |
| Arbeiten Sie effizient und steigern Sie Ihre Produktivität im Alltag mit der komfortablen und zuverlässigen kabelgebundenen HP 320K Desktop-Tastatur. HP Desktop 320K - Tastatur - USB - Portugiesisch Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 42.62 cm | | Tiefe | 11.09 cm | | Höhe | 1.67 cm | | Gewicht | 413 g | | Gerätetyp | Tastatur | | Besonderheiten | Nummernblock | | Tastaturtechnologie | Kolben | | Schnittstelle | USB | | Lokalisierung und Layout | Portugiesisch | | Region | Portugal | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Kabellänge | 1.8 m | | Kennzeichnung | VCCI, BSMI, GS, FCC, KCC, ICES, cULus, EAC, RCM, BIS, Ukraine | | Wesentliche Lebensdauer | 10 Mio. Klicks | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 (32/64 bits) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |