Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech USC-160 LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8658110
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     USC-160AP-BC111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Advantech USC-160 - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 400 cd/m² - 1000:1 - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.5 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
39.6 cm (15.6")
Besonderheiten
Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Integrierte Peripheriegeräte
Wi-Fi
Helligkeit
400 cd/m²
Betriebssystem
Android 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
38.263 cm x 3.49 cm x 24.411 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Konfiguration
Quad core Rockchip RK3288 1,8 GHz, 2 GB DDR3, 16 GB EMMC Flash
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage, integrierter microSD-Steckplatz, PoE-betrieben, extrem dünn, IP65-Schutzart vorne, RISC-basiert, All-in-One-Computer
Lokalisierung
Europa
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, CB, CCC, FCC
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Advantech DeviceOn/iService
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ Netzwerk (RJ-45) ¦ RS-232 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ Audio Line-Out ¦ Audio Line-In
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Kapazitiv
Mechanisch
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 646,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,31*
€ 769,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,64*
€ 765,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,41*
€ 750,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,74*
€ 735,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,36*
€ 677,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.