Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Blickschutzfolie für 34-Zoll-Ultrawide-Display - 21:9 Widescreen - Laptop Privacy Filter - Blaulicht reduzierende Schutzfolie - matt/glänzend - +/-30 Grad (PRIVSCNM...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8632656
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PRIVSCNMON34W
EAN/GTIN:
     0065030892582
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
StarTech.com Blickschutzfolie für 34-Zoll-Ultrawide-Display - 21:9 Widescreen - Laptop Privacy Filter - Blaulicht reduzierende Schutzfolie - matt/glänzend - +/-30 Grad (PRIVSCNMON34W) - Blickschutzfilter für Bildschirme - 86.36 cm (34 Zoll Breitbild) - durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
125 g
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Blickschutzfilter für Bildschirme
Produktmaterial
Kunststoff
Kompatibilität der Bildschirmgröße
86.36 cm (34 Zoll Breitbild)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
79.7 cm - 33.5 cm - 0.05 cm
Packungsinhalt
Klebestreifen, verschiebbare Montagelaschen
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
87.4 cm x 47.1 cm x 0.3 cm / 668 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, matt, glänzende Oberfläche, +/- 30° Betrachtungswinkel, Blaulichtreduktion
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Displayfilter
Seitenverhältnis
21:9
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.