Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighPoint SSD7104 Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8594584
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     SSD7104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
HighPoint SSD7104 - Speichercontroller (RAID) - M.2 - 4 Sender/Kanal - M.2 NVMe Card - RAID 0, 1, 10, JBOD - PCIe 3.0 x16
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Produktmaterial
Eloxiertes Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
M.2
Host-Bus
PCIe 3.0 x16
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ohne Lüfter, S.M.A.R.T. Unterstützung, TRIM-Support, SMTP-Support, Storage Health Inspector, Alarmsummer, Cross-Sync-Technologie
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
920,585 Stunden
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, REACH
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
8 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Command Line Interface (CLI)
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Linux Kernel 3.10 oder höher, Apple MacOS 10.13 oder später, Microsoft Windows Server 2016 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
8 GBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
4
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 NVMe Card
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.83 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
11.1 cm
Gewicht
510 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x M.2 Card (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,34*
€ 584,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,01*
€ 572,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,69*
€ 558,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,15*
€ 545,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,90*
€ 515,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.